Célula de pesaje / medición de fuerza CS 200-3Q1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 200 kg

N.º do artigo: CS 200-3Q1
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
Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Identificação e classificação

Número do artigo CS 200-3Q1
EAN/GTIN 4045761222021
Número do fabricante CS 200-3Q1
Número L L40250 3047
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Clase de precisión R60 C3
  • Conformidad RoHS
  • Protección frente al polvo y salpicadura IP67 (según EN 60529), encapsulado herméticamente
  • Acero niquelado
  • Área de aplicación: para mediciones de fuerza de compresión y tracción
  • Adecuado para balanzas de colgar, de tolva y otros dispositivos de pesaje, así como para mediciones dinamométricas y bancos de pruebas
  • Conexión de 6 conductores
  • Valor nominal: 2 mV/V

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados