Célula de pesaje / medición de fuerza CO 2000-Y1, Clase OIML G5, Rango de pesaje 2000 kg

N.º do artigo: CO 2000-Y1
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
Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Identificação e classificação

Número do artigo CO 2000-Y1
EAN/GTIN 4045761233027
Número do fabricante CO 2000-Y1
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Clase de precisión según OIML G5
  • Alta precisión (error combinado 0,5 % F.S.)
  • Conformidad RoHS
  • Área de aplicación: aplicaciones de presión
  • Adecuado para Medición de peso y fuerza y bancos de pruebas
  • Valor característico nominal: 1 - 1,5 mV/V (dependiendo de la carga nominal)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados