SOPORTE 6 BOTADORES

N.º do artigo: CKS.103
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
Tipo de produto Armario colgante

Identificação e classificação

Número do artigo CKS.103
EAN/GTIN 3148519037524
Número do fabricante CKS.103
Número L L60130 6480
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Fácil de instalar: Fijación muy rápida a los laterales perforados del carro de taller o a un panel perforado
  • Sistema de enganche incluido
  • Fácil de usar y ahorro de tiempo
  • Sin soporte especial, los punzones de clavijas pueden colocarse en cualquier cubeta
  • Sin riesgo de dañar las herramientas: El soporte de polipropileno y las formas ingeniosas garantizan un contacto sin riesgo
  • Gran cobertura del programa: Compatible con punzones de clavijas con agarre cómodo
  • Dimensiones
  • L x A x A /: 170 x 35 x 70 mm

Característica:

  • Para: punzón de 6 clavijas.
  • [kg]: 0,095