Descrição:
Esta versión para mujer de nuestros pantalones de trabajo WX2 se completa con 4 bolsillos para un almacenamiento excelente sin agregar volumen a la prenda. El elástico lateral y la elasticidad en 4 sentidos brindan una comodidad y idoneidad superiores a este pantalón de trabajo, y todo en poliéster reciclado.
Característica:
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Longitud ajustable - pernera regular a larga
- Práctico bolsillos lateral en el muslo con cremallera
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Horma de mujer
- Nuevo modelo
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Ligera
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Composición de la carcasa: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Tejido de contraste: Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 95% Poliéster, 5% Elastán
Composición del contraste: 95% Poliéster, 5% Elastán
Peso de la carcasa gm: 195
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;