Chaqueta de trabajo WX2 Eco Stretch Quartz Blue XXL

N.º do artigo: CD885QBRXXL
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
Número do artigo CD885QBRXXL
EAN/GTIN 5036108469178
Número do fabricante CD885QBRXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Los innovadores insertos elásticos, combinados con poliéster reciclado resistente con certificación GRS y algodón, dan como resultado una chaqueta elegante pero cómoda que ofrece una gran libertad de movimiento.

Característica:

  • Tejido de polialgodón resistente para un alto rendimiento y la máxima comodidad del usuario.
  • Los innovadores paneles elásticos en las zonas clave de movimiento proporcionan una comodidad y flexibilidad excelentes.
  • 4 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • 1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para guardar objetos de forma segura.
  • Puños elásticos para un ajuste seguro.
  • Dobladillo ajustable con cordón
  • Solapa frontal para proteger contra las inclemencias del tiempo.
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Lavable a máquina a 60 °C.
  • Ajuste estándar
  • Diseño comunitario registrado
  • Nuevo color