Descrição:
Esta prenda presenta todo el estilo original del pantalón de trabajo actual. Confeccionado con nuestro resistente tejido Kingsmill, el pantalón Super Work está hecho para enfrentarse a los trabajos más duros. Los detalles clave incluyen bolsillos para rodilleras, lazo para el martillo y bolsillos tipo cargo para más seguridad.
Característica:
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Dos bolsillos traseros de parche
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Hechura normal
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;