Chaleco WX2 Eco Softshell (2L) Negro XS

N.º do artigo: CD876BKRXS
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
Número do artigo CD876BKRXS
EAN/GTIN 5036108436651
Número do fabricante CD876BKRXS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • El chaleco WX2 Softshell está confeccionado con tejido elástico Softshell de doble capa con interior de forro polar para mayor calidez y comodidad.
  • El tejido elástico en 4 direcciones, estratégicamente colocado, garantiza la libertad de movimiento.
  • Este chaleco cuenta con numerosas características técnicas, entre ellas bolsillos interiores y exteriores, así como una protección para la barbilla.

Característica:

  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Forro polar micro y laminado con capa exterior.
  • Tejido duradero, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Dobladillo ajustable con cordón
  • Los innovadores paneles elásticos en las zonas clave de movimiento proporcionan una comodidad y flexibilidad excelentes.
  • 5 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales
  • Bolsillo interior para guardar objetos de forma segura.
  • Protector de barbilla para mayor comodidad y estabilidad.
  • Fabricado con botellas de plástico recicladas.
  • Diseño comunitario registrado