WX2 Eco Softshell (2L) Negro Talla XL

N.º do artigo: CD870BKTXL
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
Número do artigo CD870BKTXL
EAN/GTIN 5036108436804
Número do fabricante CD870BKTXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • La WX2 Softshell está fabricada con tejido elástico de doble capa con interior de forro polar para mayor calidez y comodidad.
  • El tejido elástico en 4 direcciones, estratégicamente colocado, garantiza la libertad de movimiento.
  • Esta chaqueta cuenta con numerosas características técnicas, entre ellas bolsillos interiores y exteriores, protección para la barbilla y puños elásticos.

Característica:

  • Tejido duradero, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Forro polar micro y laminado con capa exterior.
  • Los innovadores paneles elásticos en las zonas clave de movimiento proporcionan una comodidad y flexibilidad excelentes.
  • Dobladillo ajustable con cordón
  • 5 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillo interior para guardar objetos de forma segura.
  • Puños elásticos para un ajuste seguro.
  • Protector de barbilla para mayor comodidad y estabilidad.
  • Fabricado con botellas de plástico recicladas.
  • Nuevo color
  • Diseño comunitario registrado