WX2 Eco Chaleco aislante Negro 4XL

N.º do artigo: CD869BKR4XL
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
Número do artigo CD869BKR4XL
EAN/GTIN 5036108497638
Número do fabricante CD869BKR4XL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • El chaleco aislante WX2 está fabricado con tejido reciclado y ofrece un confort térmico excepcional.
  • Cuenta con numerosas características técnicas, entre ellas bolsillos interiores y exteriores, así como una protección para la barbilla.

Característica:

  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Los innovadores paneles elásticos en las zonas clave de movimiento proporcionan una comodidad y flexibilidad excelentes.
  • El diseño adaptado al cuerpo ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento.
  • 3 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • 1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para guardar objetos de forma segura.
  • Protector de barbilla para una mayor protección
  • Cremallera completa
  • Nuevo estilo