Sistema de conteo CCS 150K0.1L, Margen de pesaje 150 kg / 6 kg, Lectura 0,005 kg / 0,0001 kg

N.º do artigo: CCS 150K0.1L
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
Tipo de produto Balanza cuentapiezas

Identificação e classificação

Número do artigo CCS 150K0.1L
EAN/GTIN 4045761220379
Número do fabricante CCS 150K0.1L
Número L L40250 1087
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCS de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
  • Balanza de referencia KERN CFS 6K0.1: Esta balanza de contaje profesional, utilizable también por separado, cumple los máximas exigencias en cuanto a precisión, rango de pesaje y volúmenes de unidades cuando se conecta a una báscula de plataforma de alta capacidad carga

Característica:

  • Balanza de referencia KERN CFS 6K0.1
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 295×225 mm
  • Peso neto aprox. 3,2 kg
  • Cantidades plataforma KERN KFP-V20 IP65
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A, acero inoxidable, 650×500×142 mm
  • Cable de conexión aprox. 2,5 m

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados