LIMA CUADRADA ENTREFINA 250MM CON MANGO

N.º do artigo: CAR.MD250EMA
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
Tipo de produto Lima de taller

Identificação e classificação

Número do artigo CAR.MD250EMA
EAN/GTIN 3148518602204
Número do fabricante CAR.MD250EMA
Número L L60130 6431
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Corte transversal en 4 caras
  • Mango de plástico ergonómico
  • Resistente a los disolventes más agresivos utilizados en el taller
  • Recomendado para el mecanizado de acero, fundición, latón y plásticos duros

Característica:

  • E x E1 [mm]: 10 x 10
  • L [mm]: 250
  • [g]: 190