Bata estándar de algodón White L R

N.º do artigo: C851WHRL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo C851WHRL
EAN/GTIN 5036108101399
Número do fabricante C851WHRL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Los detalles de este popular modelo incluyen un cierre frontal por corchetes oculto, dos bolsillos de parche inferiores y uno en el pecho. Hecha de algodón 100%, esta soberbia prenda es duradera y cómoda, satisfaciendo todos sus requisitos de trabajo.

Característica:

  • Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  • Tejido de algodón que no encoge, de calidad ″Premium″, para ropa de trabajo
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Frontal con corchetes oculto
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Disponible en tallas XS-3XL

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Cotton: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Descripción de la carcasa: El tejido Kingsmill™ Cotton está completamente pre-encogido y tiene una excelente retención del color. Las fibras largas usadas en el proceso de confección proporcionan robustez, resistencia a la formación de bolitas y un acabado de calidad.
Peso de la carcasa gm: 305
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;