Chaqueta Mesh Air Pro L/S Negro XXS

N.º do artigo: C838BKRXXS
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
Número do artigo C838BKRXXS
EAN/GTIN 5036108427116
Número do fabricante C838BKRXXS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Esta chaqueta de cocinero, confeccionada en un tejido ligero, ofrece una silueta moderna y más estilizada con un ajuste ergonómico.
  • Las características de esta chaqueta incluyen un cierre frontal oculto con botones a presión de doble fila, una lengüeta en la nuca y grandes inserciones MeshAir Pro en la espalda y debajo de los brazos para una excelente transpirabilidad.

Característica:

  • Tejido de sarga resistente y duradero con una excelente retención del colorante.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Malla ventilada MeshAir™ en la esquina del eje para aumentar la circulación del aire.
  • Estilo superior gracias a los puños franceses
  • Botón de presión oculto
  • La lengüeta del delantal garantiza una colocación segura del mismo.
  • bolsillo en la manga
  • 1 bolsa para un almacenamiento seguro
  • Diseño ajustado para una comodidad excepcional
  • Lavable a máquina a 60 °C.