PrecisionBits, forma C 6,3 (1/4″), juego en cómodo BitBlock

N.º do artigo: C6.702 CN
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo C6.702 CN
EAN/GTIN 7610733293599
Número do fabricante PB C6.702 CN
Número L L60060 101280

Descrição

Descrição:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), juego de 10 unidades con cómodo BitBlock, en cartón Skin
  • para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv y Torx®
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento D 6,3
  • BitBlock #tide ocean material: plástico 100 % recicl. y recuperado del mar, cuida mat. primas fósiles
  • puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido
  • las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir