PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4''), para tornillos Tri-Wing®, hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento D 6,3, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

N.º do artigo: C6.189/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo C6.189/2
EAN/GTIN 7610733206193
Número do fabricante PB C6.189/2
Número L L60060 1855

Descrição

Descrição:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″)
  • para tornillos Tri-Wing®
  • herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento D 6,3
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Característica:

  • Longitud total: 25 mm
  • Perfil: para tornillos Triwing