Pantalones de trabajo Bizweld FR azul marino M

N.º do artigo: BZ443NVRM
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
Número do artigo BZ443NVRM
EAN/GTIN 5036108492992
Número do fabricante BZ443NVRM
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Los pantalones Bizweld FR ofrecen protección contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico y garantizan la resistencia al fuego durante toda la vida útil de la prenda.
  • Estos modernos pantalones slim fit cuentan con una cintura elástica para mayor comodidad y libertad de movimiento.
  • Numerosos bolsillos espaciosos permiten un almacenamiento práctico.

Característica:

  • Protección contra el calor radiante, convectivo y por contacto.
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Múltiples bolsillos utilitarios que proporcionan un amplio espacio de almacenamiento.
  • Costuras en contraste de color para un estilo más elegante.
  • Diseñado ergonómicamente para permitir movimientos sin restricciones, comodidad y transpirabilidad.
  • Cremallera de latón resistente, sólida y duradera.
  • Ribete reflectante para mayor visibilidad y seguridad.
  • Longitud de la pata extensible (de 31″ a 33″)
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • 6 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Cintura trasera elástica para un ajuste seguro.
  • Certificado CE
  • Nuevo estilo