Chaqueta impermeable modular Ultimate Hi-Vis 3 en 1 amarilla/negra M

N.º do artigo: BX323YBRM
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
Número do artigo BX323YBRM
EAN/GTIN 5036108501441
Número do fabricante BX323YBRM
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Con esta chaqueta impermeable de alta visibilidad con chaleco desmontable, obtienes dos prendas en una.
  • El chaleco desmontable se puede llevar junto con la chaqueta o por separado.
  • Cuenta con bucles para radio, seis bolsillos y, cuando no se utiliza, se puede guardar fácilmente en uno de los bolsillos laterales de la chaqueta.
  • La chaqueta tiene siete bolsillos, cinco exteriores y dos interiores para el móvil y el iPad.
  • La capucha desmontable es compatible con el casco y ambas prendas están provistas de cinta reflectante segmentada.
  • Con costuras interiores totalmente soldadas, puños interiores y dobladillo ajustable, esta chaqueta impermeable te protege durante tu jornada laboral.

Característica:

  • Tejido impermeable y transpirable de alta calidad con propiedades elásticas mecánicas.
  • Impermeable con costuras selladas que evitan la penetración del agua.
  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • El chaleco se guarda en el bolsillo de la chaqueta y se puede llevar por separado.
  • Costuras con doble pespunte para mayor durabilidad.
  • Tiradores fáciles de agarrar en todas las cremalleras
  • Dobladillo ajustable con cordón
  • Puño de punto de secado rápido para un ajuste cómodo y ceñido.
  • Puños con cierre de autoadherente para un ajuste seguro.
  • Múltiples bolsillos utilitarios que proporcionan un amplio espacio de almacenamiento.
  • 2 bolsillos ocultos a cada lado de la cremallera central
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para guardar objetos de forma segura.
  • Bolsillos en el pecho
  • Bolsillo para bolígrafos
  • Cremalleras en las axilas para una mayor transpirabilidad.
  • Pinzas articuladas para un mayor moldeado
  • Capucha ajustable compatible con casco
  • Dobladillo trasero curvado para mayor protección.
  • Paneles contrastantes para protección contra la suciedad
  • Este producto es muy versátil y se puede llevar de muchas formas diferentes.
  • Tejido duradero, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Cinta reflectante segmentada aplicada con calor para mayor visibilidad.
  • 15 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bucles de radio para recortar fácilmente una radio
  • Bolsillo identificativo desmontable
  • Bolsillo para el teléfono
  • Bolsillo interno para tableta para un almacenamiento seguro
  • Capucha desmontable
  • Acceso a impresión para la imagen corporativa
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 50 lavados.
  • Certificado CE
  • Nuevo estilo
  • Diseño comunitario registrado