Descrição:
El mono antiestático Bizflame Work Hi-Vis ofrece todas las ventajas del tejido ignífugo con alta visibilidad y protección antiestática añadidas.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Frontal con corchetes oculto
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- CE-CAT III
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Bolsillo para el móvil
- Disponible en tallas hasta la 4XL
- Marcado UKCA
- Certificado CE
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados