Balanza de suelo BFC 600K-1SM, rango de pesaje 600 kg, legibilidad 0,2 kg

N.º do artigo: BFC 600K-1SM
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo BFC 600K-1SM
EAN/GTIN 4045761481794
Número do fabricante BFC 600K-1SM
Número L L40250 103124
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Plato de pesaje: superficie lisa, atornillado desde arriba, por lo que es fácil de quitar y higiénico y fácil de limpiar
  • 4 células de carga de acero aleado recubiertas de silicona, protección contra el polvo y las salpicaduras de agua IP67
  • Unidad de evaluación: Para más detalles, véase KERN KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Balanza conectable en red con una filosofía de manejo cómoda
  • Industria 4.0: Gracias al puerto universal KERN (KUP), el intercambio de datos y comandos de control puede realizarse a través de una interfaz conectable a la carcasa o a través de la caja de extensión KUP a través de tres interfaces en paralelo.
  • Con reloj en tiempo real de serie: Permite registrar los resultados de pesaje con indicación exacta de la hora. Incluso después de una interrupción del suministro eléctrico, la báscula puede seguir funcionando con la hora correcta.
  • Pie de mesa con soporte de pared para el dispositivo de evaluación de serie
  • Cubierta de protección laboral incluida en el volumen de suministro

Característica:

  • Gran pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 48 mm
  • Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero, recubrimiento de polvo, A×P×A 1000×1000×85 mm
  • Dimensiones del dispositivo de evaluación A×P×A 220×150×66,5 mm
  • Longitud del cable del dispositivo de evaluación aprox. 5 m
  • Peso neto aprox. 95 kg
  • Rango de temperatura ambiente permitido -10 °C/40 °C

Nota:

  • Para aplicaciones sujetas a calibración, solicite la calibración (evaluación de conformidad según NAWI 2014/31/UE) al mismo tiempo, ya que no es posible realizar una primera calibración a posteriori. Para la calibración necesitamos la dirección completa del lugar de instalación.