1/4″ 6 lados Adaptador conjunto en 3/8″ cuatro gatos externos 78 mm

N.º do artigo: BD024E-3/8
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo BD024E-3/8
EAN/GTIN 4991644652969
Número do fabricante BD024E-3/8
Número L L60050 7986
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 78 mm
  • D1: 6,35 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Hexágono externo
  • Salida 3/8″
  • Plaza externa
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno