Surface Drive Hoja de la llave de vaso, medio largo 14SF

N.º do artigo: BD014XE 14SF
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo BD014XE 14SF
EAN/GTIN 4991644653942
Número do fabricante BD014XE 14SF
Número L L60050 10457
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 90 mm
  • D1: 19,8 mm
  • Longitud: 14 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Hexágono externo
  • 14SF
  • Surface Drive
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno