Llave de vaso con 1/4″ eje hexagonal, extra largo 17 mm

N.º do artigo: BD008E-165(12P) 17mm
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo BD008E-165(12P) 17mm
EAN/GTIN 4991644652648
Número do fabricante BD008E-165(12P) 17mm
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 165 mm
  • D1: 22,5 mm
  • Longitud: 17 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Hexágono externo
  • Salida 17 mm
  • Doble hexágono interno
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno