Descrição:
Este atractivo y práctico polo ofrece una completa comodidad a la parte superior del cuerpo para uso informal. Las típicas características incluyen cuello y puños ribeteados, pechera con tres botones y botones a juego. Una gruesa mezcla de poliéster y algodón asegura la duración de la prenda.
Característica:
- Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
- Diseño con hechura cómoda
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Abertura por plaqueta con botones
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Cuello y puños ribeteados
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Material:
Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;