DESTORNILLADOR FORJADA 12X200 SHOCK

N.º do artigo: ATWH12X200CK
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo ATWH12X200CK
EAN/GTIN 3662424097164
Número do fabricante ATWH12X200CK
Número L L60130 9652
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto metálico grande y curvado para proteger la zona de golpeo, combinado con una hoja hexagonal de acero 73MO.
  • Hoja hexagonal con tuerca para un aflojamiento difícil con una llave.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% durabilidad + 100% resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para más comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • A[mm]: 12
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 10,0x200
  • L[mm]: 325
  • L2[mm]: 125
  • [g]: 292