E-PROTWIST en maletín, 16 piezas

N.º do artigo: ATPA4V.J16PB
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo ATPA4V.J16PB
EAN/GTIN 3662424172625
Número do fabricante ATPA4V.J16PB
Número L L60130 11123
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: velocidad de 300RPMM
  • par de 0,9NM
  • Portabits magnético extendido de 1/4″
  • Carga rápida de 70 minutos - La batería de larga duración incluye 3,6V - 2000mAh
  • Resistente a productos químicos
  • Diseño compacto
  • Tapa transcéntrica para una luz uniforme

Característica:

  • Resistente al agua IP54

Material fornecido:

  • Se suministra con cable USB-C