DESTORNILLADOR MANGO MADERA 10X175

N.º do artigo: ATHH.10X175
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo ATHH.10X175
EAN/GTIN 3148510118802
Número do fabricante ATHH.10X175
Número L L60130 8542
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: Hoja continua, para poder aflojar un tornillo atascado con ligeros golpes
  • Hoja forjada y endurecida, provista de hexágono para apretar o aflojar con una llave
  • Conexión mango-cuchilla mediante nervios
  • En el lado de la hoja el mango tiene un anillo de acero prensado con amortiguador, en el otro lado una tapa de impacto de cuero protege la madera de los golpes
  • Cromado, pulido.

Característica:

  • A [mm]: 10,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 9,0 x 175
  • E [mm]: 1,6
  • H3 [mm]: 1,0
  • L [mm]: 300
  • L2 [mm]: 125
  • 6 bordes [mm]: 13
  • [g]: 207