DESTORNILLADOR PLANO 4X35

N.º do artigo: AT4X35
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo AT4X35
EAN/GTIN 3662424095245
Número do fabricante AT4X35
Número L L60130 9740
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Cuchilla corta y redonda y mango en forma de bola para trabajar en espacios reducidos
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% durabilidad + 100% resistencia
  • Material del mango: Soft Grip para mayor comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete
  • Marcado láser: para una mayor resistencia al desgaste
  • Profiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste

Característica:

  • A[mm]: 4,0
  • D[mm]: 36
  • L1[mm]: 35
  • L[mm]: 91
  • L2[mm]: 56
  • E[mm]: 0,8
  • [g]: 36