1/4″ Llave de vaso largo, AS954E 7/16″

N.º do artigo: AS2305A 7/16
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo AS2305A 7/16
EAN/GTIN 4991644008339
Número do fabricante AS2305A 7/16
Número L L60050 8192
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 50 mm
  • Dimensión D2: 14,2 mm
  • D1: 15,6 mm
  • Longitud: 8,8 mm
  • Altura: 39 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 7/16″
  • Doble hexágono interno
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno