Polo ESD antiestático S/S Deep Red M

N.º do artigo: AS21DRRM
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
Número do artigo AS21DRRM
EAN/GTIN 5036108462704
Número do fabricante AS21DRRM
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Esta camiseta polo ESD antiestática de manga corta es ligera y cómoda.
  • Su alto contenido en algodón lo hace ideal para entornos cálidos y áreas EPA en las que se requiere resistencia electrostática.
  • La tira de botones oculta le da a la camisa un acabado elegante y profesional.
  • La fibra de carbono entretejida en el tejido y la estructura acanalada ofrece una excelente protección antiestática.
  • Disponible en muchos tamaños y colores.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Probado según EN 61340-5-1
  • Con alto contenido en algodón para mayor comodidad.
  • Ajuste holgado
  • Ligero y cómodo
  • Botón de presión oculto
  • Cuello acanalado
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA
  • Diseño sin piezas metálicas expuestas, resistente a los arañazos.
  • Las fibras de carbono tejidas en el tejido ofrecen propiedades ESD y antiestáticas inherentes.
  • Nuevos colores