DESTO ISORYL PARA TORNILLOS CRUCIFORMES

N.º do artigo: APB.1X40
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo APB.1X40
EAN/GTIN 3148510091204
Número do fabricante APB.1X40
Número L L60130 6393
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Para trabajar en espacios reducidos
  • cromado

Característica:

  • d [mm]: 29
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 40
  • L [mm]: 90
  • L2 [mm]: 50
  • Phillips [nº]: PH1
  • [g]: 36