Guante ligero de látex FD Chemical B (pack12) Blue M U

N.º do artigo: AP76BLUM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 8

Identificação e classificação

Número do artigo AP76BLUM
EAN/GTIN 5036146018413
Número do fabricante AP76BLUM
Número L L01840 100846
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Estos guantes son la elección perfecta para aplicaciones de procesamiento de alimentos que requieren seguridad, higiene y comodidad. Fabricados con látex de grado alimentario y forrados con flóculos de algodón, ofrecen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos y disolventes. El estilo guante largo se extiende hasta el antebrazo, garantizando una cobertura y protección completas. Vendido en packs de 12 pares

Característica:

  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Espesor 0,28mm
  • Longitud del guante 30cm
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Afelpado interior de algodón para mayor confort y absorción del sudor
  • Fabricado de genuina goma natural
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Látex; Algodón;