Descrição:
Los guantes Cut C de HPPE de galga 13 para uso alimentario son la elección perfecta para quienes trabajan en la industria alimentaria. Estos guantes ofrecen una excelente protección contra cortes, mientras que el recubrimiento de nitrilo proporciona una capa de protección extrafuerte para una mayor durabilidad. Estos guantes de calidad alimentaria están diseñados para evitar la contaminación de los alimentos, garantizando un entorno seguro e higiénico.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel C
- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Marcado UKCA
- Certificado CE
- Nuevo modelo
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN 13130-1:2004
Material:
Material: HPPE; Elástico;