NPR Pro Espuma de Nitrilo Black/Grey L R

N.º do artigo: AP65K7RL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
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
Cor Schwarz/Grau
Tamanho das luvas 9

Identificação e classificação

Número do artigo AP65K7RL
EAN/GTIN 5036108338764
Número do fabricante AP65K7RL
Número L L01840 100820
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Lo último en comodidad, ajuste y duración. El soporte de Nylon y Elastán abraza la mano mientras absorbe y aleja de ella la indeseable humedad. El recubrimiento premium de espuma de Nitrilo proporciona una excelente resistencia a la abrasión. Con tratamiento antimicrobiano para asegurar que los guantes estén frescos durante más tiempo.

Característica:

  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Tratamiento antimicrobiano que ayuda a mantener sus guantes frescos y secos
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • 100% libre de látex
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Transpirable soporte sin costuras ideal para manipular con precisión en entornos secos
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Nylon; Elastano libre de látex;