Guante Sandy Grip Lite Blue/Black XL R

N.º do artigo: AP60B8RXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Cor Blau/Schwarz
Tamanho das luvas 10

Identificação e classificação

Número do artigo AP60B8RXL
EAN/GTIN 5036108278305
Número do fabricante AP60B8RXL
Número L L01840 100813
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Guante de Nitrilo con una cubierta arenosa sobre la palma para un agarre seguro y mayor resistencia a la abrasión. Este guante está diseñado para entornos con humedad y aceites. Usando un confortable soporte ligero y suave, puede ser usado durante periodos de trabajo más largos.

Característica:

  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Ligero y cómodo
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Espesor 1,3mm
  • Longitud 300mm
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • CE-CAT III
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Resistente a productos químicos
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nylon;