Impact F13 Guante impermeable de espuma de nitrilo TPR Gris/Negro XXL

N.º do artigo: AP54G8RXXL
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo AP54G8RXXL
EAN/GTIN 5036108445660
Número do fabricante AP54G8RXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Este guante está diseñado para entornos difíciles y cuenta con un forro resistente de calibre 13 que garantiza un ajuste seguro y preciso.
  • Su construcción impermeable y su diseño resistente a los golpes ofrecen una protección fiable contra la humedad y los golpes de energía media.
  • Con una alta resistencia al corte de nivel F y protección contra el calor por contacto hasta 100 °C, es ideal para tareas exigentes.
  • Con certificación CE y provisto de una etiqueta para facilitar su identificación, este guante es una opción práctica y protectora.

Característica:

  • El revestimiento de calibre 13 para una mayor durabilidad y un ajuste preciso.
  • Construcción impermeable
  • Para protección contra impactos de energía media
  • Resistente a los golpes y al agua
  • Protección contra cortes nivel F
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación
  • Certificado CE