Guante Grip 15 Nitrile Orange/Black XXL R

N.º do artigo: AP36O8RXXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Orange/Schwarz
Tamanho das luvas 11

Identificação e classificação

Número do artigo AP36O8RXXL
EAN/GTIN 5036108406593
Número do fabricante AP36O8RXXL
Número L L01840 100796
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Nuestro guante de Nitrilo totalmente recubierto proporciona una protección completa y un rendimiento óptimo en entornos difíciles con aceites y grasas. Con su agarre y resistencia superiores, es la elección ideal para realizar tareas pesadas con facilidad.

Característica:

  • Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Soporte interior galga 15
  • Espesor 1,45mm
  • Longitud 285mm
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: Nylon; Elástico;