Guante Dexti Cut Pro Black/Grey S R

N.º do artigo: AP32K7RS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tamanho das luvas 7

Identificação e classificação

Número do artigo AP32K7RS
EAN/GTIN 5036108278008
Número do fabricante AP32K7RS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Un guante con un elevado nivel de dexteridad, con un soporte sin costuras y con nivel 5 al corte, ideal para usos prolongados y evitar la fatiga de las manos. La capa, con relieve arenoso, de Nitrilo sobre la palma da un agarre excelente. Este guante cuenta también con un refuerzo entre el índice y pulgar, zona con mayor desgaste, para mayor duración.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel B
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
  • Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificado CE
  • Potege contra cortes y abrasiones
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A2 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: HPPE; Nylon; Elástico; Elastano;