DESTORNILLADOR PHILIPS PH2 X 125 SLS

N.º do artigo: ANP2X125SLS
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo ANP2X125SLS
EAN/GTIN 3662424028175
Número do fabricante ANP2X125SLS
Número L L60130 9041
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero prensado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.

Característica:

  • d [mm]: 36
  • d1 x L1 [mm]: 6,0 x 125
  • L [mm]: 245
  • L2 [mm]: 120
  • Phillips [nº]: PH2
  • [g]: 165