RANURA, POZIDRIV , 6 CARAS

N.º do artigo: AME.B4
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo AME.B4
EAN/GTIN 3148510071435
Número do fabricante AME.B4
Número L L60130 6917
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Para un atornillado intensivo y manual
  • Puntas 1/4″ ranuradas: 0,6x4,5 - 1,0x5,5 mm
  • Puntas 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2
  • Puntas 1/4″ hexagonales
  • Allen® /: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm
  • Suministrado con portapuntas EF.6P1
  • Caja compacta.

Característica:

  • 6 bordes [nº]: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
  • 6 bordes [mm]: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
  • con ranura [nº. ]: 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5
  • Phillips [nº]: -
  • Pozidriv [nº]: 1 - 2
  • Resistorx [nº]: -
  • Torx [nº]: -
  • [g]: 100