Juego de atornilladores manuales

N.º do artigo: AG112H
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo AG112H
EAN/GTIN 4991644215683
Número do fabricante AG112H
Número L L60050 8820
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Material fornecido:

  • 4112G - Tornillo de impacto manual 1/2
  • 4138 - Portapuntas
  • 100P-32 PH brocas: 2 + 3 + 4
  • 100S-32 Puntas ranuradas: 8 + 9 + 10 + 12 + 14
  • 100T-32 Puntas Torx: T30, T40, T45, T50
  • Casete metálico: 220 x 82 x 60 mm