DESTORNILLADOR MICRO 1X75

N.º do artigo: AEFP.1X75
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red

Identificação e classificação

Número do artigo AEFP.1X75
EAN/GTIN 3148510049281
Número do fabricante AEFP.1X75
Número L L60130 5515
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Hoja AEFP cromada, punta bruñida
  • Hoja AEFD bruñida

Característica:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 4,0 x 75
  • L [mm]: 168
  • Phillips [nº]: PH.1
  • Pozidriv [nº]: -
  • Color: Marrón
  • Número: PH.1
  • [g]: 37,5