Abrazadera SAUTER AE 05

N.º do artigo: AE 05
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
Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Identificação e classificação

Número do artigo AE 05
EAN/GTIN 4045761247697
Número do fabricante AE 05
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

Abrazadera para cuerdas e hilos, Ancho de apertura máximo 2,5 mm, 500 N, M6, (1 pieza)
Ancho de apertura máximo (ancho entre mordazas): Max. 2,5 mm, para pruebas de tracción hasta 500 N, rosca: M6; Seguridad contra sobrecarga: 150 % de [Max]; El manejo fácil sin herramientas. Objeto de prueba puede ser simplemente envuelta alrededor del tornillo y fijada a través del tornillo de sujeción; Alcance de suministro: 1 pieza;