Balance analítico ADB 600-C3, Margen de pesaje 120 g, Lectura 0,0001 g

N.º do artigo: ADB 600-C3
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Identificação e classificação

Número do artigo ADB 600-C3
EAN/GTIN 4045761205222
Número do fabricante ADB 600-C3
Número L L40250 1978
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Balanza de quilates compacta, que ahorra espacio, con una legibilidad de 0.001 ct y un rango de pesaje de 600 ct. La alta precisión economizar dinero en todas las partes donde se pesan gemas valiosas
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
  • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Manejo fácil y cómodo mediante 6 teclas

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, Altura de dígitos 16 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 90 mm
  • Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 230×310×210 mm
  • Espacio de pesaje A×P×A 170×160×110 mm
  • Peso neto 3,8 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados