Guantes desechables Disp 7 mil (paquete de 100) negros XXL

N.º do artigo: A930BKRXXL
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
Número do artigo A930BKRXXL
EAN/GTIN 5036108471287
Número do fabricante A930BKRXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Guantes desechables de alta calidad y alta resistencia con la innovadora tecnología Crystal Grip.
  • 7 mm de grosor para una resistencia excepcional
  • La mezcla sintética de nitrilo extremadamente resistente hace que este guante sea tres veces más resistente que el nitrilo estándar.
  • Exento de silicona
  • Ideal para la industria automovilística, la industria electrónica y la industria del vidrio.
  • 100 guantes por paquete

Característica:

  • Tecnología Crystal Grip
  • Sin silicona: ideal para la fabricación, el lacado, la electrónica y la manipulación de vidrio cuando la silicona supone un problema.
  • Adecuado para empresas de procesamiento de alimentos y resistente a grasas, grasas animales y aceites.
  • 100 guantes en la caja
  • 3 veces más resistente que el nitrilo estándar
  • 7 mil/0,18 mm de grosor, extremadamente resistente
  • Longitud 240 cm
  • Aprobado para uso alimentario según la normativa CE
  • Compuesto sintético de nitrilo altamente resistente
  • Caja de venta como soporte de presentación
  • Ideal para la reparación de automóviles, la construcción y otros sectores.
  • Límite de calidad aceptable (AQL) 1,5
  • Este producto se vende en cajas interiores
  • Certificado CE