Guante de PVC de doble inmersión, 35cm Green XL R

N.º do artigo: A835GNRXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 10

Identificação e classificação

Número do artigo A835GNRXL
EAN/GTIN 5036108310920
Número do fabricante A835GNRXL
Número L L01840 100631
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Guante de PVC de doble baño, con acabado arenoso sobre la palma para un mayor agarre. Forro tricotado para mayor comodidad. Disponible en 3 longitudes, 27cm, 35cm y 45cm.

Característica:

  • Guante de PVC de doble capa con relieve arenoso en la palma para mayor agarre
  • Forro de punto para mayor confort del usuario
  • Libre de ftalatos
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Espesor 1,6mm
  • Disponible en 3 longitudes, 27cm, 35cm y 45cm
  • Longitud 350mm
  • Certificado CE
  • Resistente a productos químicos
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Polialgodón;