Chem 350 Puños de butilo negros L

N.º do artigo: A824BKRL
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
Número do artigo A824BKRL
EAN/GTIN 5036108483495
Número do fabricante A824BKRL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • El A824 Butyl 350 ha sido desarrollado para entornos extremos y ofrece una excelente protección contra aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos minerales concentrados, lo que garantiza la seguridad en sectores de alto riesgo.
  • Comodidad ergonómica con forma curvada natural y material suave.
  • Estos guantes ofrecen un ajuste cómodo, reducen la fatiga de las manos y permiten ponérselos y quitárselos sin esfuerzo.
  • La suave mezcla de butilo para una mayor flexibilidad y destreza proporciona una flexibilidad excepcional y garantiza precisión y libertad de movimiento sin comprometer la protección.
  • La palma rugosa con excelente agarre refuerza la fuerza de agarre y garantiza un manejo seguro en condiciones de humedad o peligrosas.
  • Elija el A824 Butyl 350 para obtener una protección fiable y eficaz en los entornos de trabajo más exigentes.

Característica:

  • Resistente a los productos químicos
  • Diseñado para ponérselo y quitárselo fácilmente
  • Longitud 350 mm
  • 0,78 mm de grosor
  • Límite de calidad aceptable (AQL) 1,5
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo