Guante químico Nitrosafe Plus Green L R

N.º do artigo: A812GNRL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
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
Tamanho das luvas 9

Identificação e classificação

Número do artigo A812GNRL
EAN/GTIN 5036108324446
Número do fabricante A812GNRL
Número L L01840 286
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Más que un simple guante de Nitrilo, el A812 está ensayado y certificado para ofrecer protección contra muchas de las sustancias químicas más corrientes encontradas hoy en la industria. El relieve anti-deslizamiento ofrece alta dexteridad en seco y en mojado. Ultra-sensitivo y libre de proteínas solubles ayuda a reducir el riesgo de reacciones alérgicas. Ligeros y con un grosor de 0,38 mm, estos guantes son adecuados para una amplia gama de sectores, como la limpieza industrial, los trabajos de laboratorio, el montaje ligero, la industria aeroespacial y la industria química.

Característica:

  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • Flocado interior para mayor comodidad
  • Espesor 0,38mm
  • Longitud 330mm
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Resistente a productos químicos
  • Seguridad alimentaria CE
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Material:

Material: Nitrilo; Algodón;