Guantes Arc Cut C18 Nivel 2 Verde/Negro L

N.º do artigo: A784E8RL
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
Número do artigo A784E8RL
EAN/GTIN 5036108435517
Número do fabricante A784E8RL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • El guante Arc Cut C18 Nivel 2 ofrece protección avanzada contra arcos eléctricos (Nivel 2), llamas y cortes.
  • Su diseño de calibre 18 con revestimiento ignífugo garantiza durabilidad, comodidad y flexibilidad en tareas de alto riesgo.
  • Certificado según la norma EN 407.:2020 (4131XX), EN 388:2016 (3X43C) y nivel de corte ANSI A3, combina resistencia y precisión.

Característica:

  • Evaluación del arco eléctrico: 12 cal/cm², líder en su clase para un guante de calibre 18.
  • Protección contra cortes nivel C
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • La palma resistente al fuego y recubierta de neopreno garantiza un excelente agarre.
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo