Guante PW3 Winter Black/Yellow XXL Y

N.º do artigo: A776BKYXXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 11

Identificação e classificação

Número do artigo A776BKYXXL
EAN/GTIN 5036108361274
Número do fabricante A776BKYXXL
Número L L01840 602
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Un duradero y confortable guante térmico diseñado para usar en condiciones de frío. La palma de piel premium proporciona una excepcional duración. Confeccionado con una membrana impermeable que asegura el que las manos estén secas en situaciones de humedad, mientras que el forro de Insulatex ofrece una mayor calidez. Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Forro textil aislante térmico
  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Ligero y cómodo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Material:

Material: Piel de cabra; Nylon; Elástico; Poliéster;