Guante Pro Utility Black M R

N.º do artigo: A772BKRM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 8

Identificação e classificação

Número do artigo A772BKRM
EAN/GTIN 5036108415335
Número do fabricante A772BKRM
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Nuestro guante Pro Utility presenta un estilo mecánico de primera calidad, reimaginado con material de vanguardia fabricado con un 60% de nailon reciclado, una alternativa de menor impacto que la piel de animal/cuero convencional. Diseñado para ofrecer una gran resistencia a la abrasión y al desgarro, este guante garantiza una destreza avanzada, una durabilidad excepcional y un agarre excelente. Además de su versatilidad, es compatible con pantallas táctiles, lo que permite un control táctil total de la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • Piel sintética muy duradera con Elastano y Neopreno
  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Material:

Material: Nylon; Elástico; Poliuretano;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a